Tornillo autoperforante para construcción de ventanas FEBOS®
FEBOS acero cinc., cabeza avellan. gota de sebo, H
TOR-AVELL-H2-(A2K)-3,9X16
Nº de art. 0207183916
EAN 4038898366256
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero, galvanizado pasivado azul, cabeza avellanada gota de sebo, impronta PH, para conexiones de tornillo no automatizadas
- Tornillo rosca chapa
- Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de UPVC
- Para conectar perfiles de UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
Aviso
También tenga en cuenta la información de la página de introducción.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | ST3,9 |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,05 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 4,5 mm |
Diámetro del tornillo autoperforante (dp) | 3,1 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada gota de sebo |
Forma de punta | Punta de perforación |
Tipo de rosca | Autorroscante |